Bázis: RG , Alaptípus: Merev , Csapágy típusa: Labda , Vezetékdoboz helyzete: F1 , Tervezés: B , Kötelesség: CONT , Üzemi ciklus: Folyamatos , Kötelezettségi besorolás: CONT , Ház típusa: TEFC , Hz: 60 , Magába foglalja: Vezetékdoboz , Inverter névleges: Igen , IP besorolás: 44 , Hossz kevesebb tengely: 15 7 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Motorház kialakítása: Teljesen zárt ventilátor hűtött , Motor beépítési helyzet: Minden szög , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: Egyik sem , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: C-arc / láb , NEMA Design: B , Sebességszám: 1 , Tengely hossza: 2 11 / 16 " , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Használható @ 200V: Nem , Használható @ 208V: Igen