CPI Időjárásálló kapcsolók


Szűrő
AC kapcsolat értékelése: 5A @ 125 VAC , Akció: Pillanatnyi , Szín: Fekete , Kapcsolat értékelése: 5A @ 125VAC / 28VDC , DC kapcsolattartó minősítés: 5A @ 28 VDC , Ház színe: Fekete , Rögzítési furat: 0.47 " , Operátorok száma: 1 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 221 fokig F , szár hossza: 0.38 " , Kapcsoló funkció: Pillanatnyi , Terminál típusa: Ólomhuzalok , működtető típusa: Fogantyú
StílusModellKapcsolatfelvételMélységMagasságHáz anyagaTerminálokAz üzemeltető típusaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
K1006-503
-0.94 "2.06 "Neoprén gumi tokozású-Fogantyú0.83 "€257.91
B
D1021-540
SPDT---Ólomhuzalok--€84.38
C
B7151-516
SPST0.5 "1.61 "Termo műanyag gumiHuzal ólomPush Button0.81 "€45.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?