Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CPI B7151-516 Időjárásálló kapcsoló nyomógomb | AE3JAT 5DKF1

CPI B7151-516 Időjárásálló kapcsoló nyomógomb

Raktáron
Tétel: AE3JAT Modell: B7151-516Kereszthivatkozás: 5DKF1
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
€50.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőjárásálló kapcsoló
AC kapcsolat értékelése5A @ 125 VAC
AkcióPillanatnyi
KapcsolatfelvételSPST
Kapcsolat besorolása5A @ 125VAC / 28VDC
DC érintkezés besorolása5A @ 28 VDC
Mélység0.5 "
Magasság1.61 "
Ház színeFekete
Ház anyagaTermo műanyag gumi
Üzemeltetők száma1
Szár hossza0.38 "
Kapcsoló funkcióPillanatnyi
TerminálokHuzal ólom
Az üzemeltető típusaPush Button
Szélesség0.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételMélységMagasságHáz anyagaTerminálokAz üzemeltető típusaSzélességÁr
CPI D1021-540 időjárásálló kapcsoló 5 A 1.5 hüvelyk hosszúság | AE3JAV 5DKF3 D1021-540SPDT---Ólomhuzalok--€93.87
CPI K1006-503 Időjárásálló kapcsolókar | AE3JBG 5DKG4 K1006-503-0.94 "2.06 "Neoprén gumi tokozású-Fogantyú0.83 "€296.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CPI B7151-516 Időjárásálló kapcsoló nyomógomb
€50.26 /Mértékegység