Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CPI D1021-540 időjárásálló kapcsoló 5 A 1.5 hüvelyk hosszúság | AE3JAV 5DKF3

CPI D1021-540 Időjárásálló kapcsoló 5 A 1.5 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE3JAV Modell: D1021-540Kereszthivatkozás: 5DKF3

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€93.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőjárásálló kapcsoló
AC kapcsolat értékelése5A @ 125 VAC
színekFekete
KapcsolatfelvételSPDT
DC érintkezés besorolása5A @ 28 VDC
Szerelési lyuk0.47 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 221 fokig F
Szár hossza0.38 "
Kapcsoló funkcióPillanatnyi
TerminálokÓlomhuzalok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételMélységMagasságHáz anyagaTerminálokAz üzemeltető típusaSzélességÁr
CPI B7151-516 Időjárásálló kapcsoló nyomógomb | AE3JAT 5DKF1 B7151-516SPST0.5 "1.61 "Termo műanyag gumiHuzal ólomPush Button0.81 "€50.26
CPI K1006-503 Időjárásálló kapcsolókar | AE3JBG 5DKG4 K1006-503-0.94 "2.06 "Neoprén gumi tokozású-Fogantyú0.83 "€296.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CPI D1021-540 Időjárásálló kapcsoló 5 A 1.5 hüvelykes hosszúság
€93.87 /Mértékegység