Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CPI E1134-505 vízálló végálláskapcsoló felső működtető egység Spdt AE3JAY 5DKF6

CPI E1134-505 vízálló végálláskapcsoló felső állítómű Spdt

Raktáron
Tétel: AE3JAY Modell: E1134-505Kereszthivatkozás: 5DKF6
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
€132.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízbiztos végállás kapcsoló
Működtető hossza0.56 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusKülönleges
erősítők5
Kar anyagaRozsdamentes acél
Karszélesség0.6 "(névleges)
test anyagaRozsdamentes acél és TPR
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység1.75 "
Elektromos kapcsolatvezetékek
Magasság1.01 "
IP besorolás68
MozgalomEgyirányú függőleges és vízszintes irány
NEMA értékelésNincs NEMA besorolás
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Henger Dia.0.38 "
Henger anyagNejlon
Henger szélessége0.25 "
Utazás0.360 "Névleges
Feszültségértékelés120AC / 28DC
Szélesség1.75 "
VezetékbejegyzésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMélységMagasságHenger anyagHenger szélességeUtazásÁr
CPI E1092-555 Vízálló végállás kapcsoló felső működtető Spdt. AE3JAW 5DKF4 E1092-5550.81 "0.97 "2.23 "Rozsdamentes acél0.44 "0.690 "maximum€108.60
CPI E1117-553 Vízálló végállás kapcsoló felső működtető Spdt | AE3JAX 5DKF5 E1117-5530.81 "0.97 "2.23 "Nejlon0.48 "0.430 "Névleges€118.36
CPI E1264-503 vízálló végálláskapcsoló felső működtető Spdt AE3JAZ 5DKF7 E1264-5031.04 "0.97 "2.17 "--1 "Névleges€158.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CPI E1134-505 vízálló végálláskapcsoló felső állítómű Spdt
€132.77 /Mértékegység