Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CPI E1092-555 Vízálló végállás kapcsoló felső működtető Spdt. AE3JAW 5DKF4

CPI E1092-555 vízálló végálláskapcsoló felső állítómű Spdt

Raktáron
Tétel: AE3JAW Modell: E1092-555Kereszthivatkozás: 5DKF4
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
€115.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízbiztos végállás kapcsoló
Működtető hossza0.81 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusKülönleges
erősítők5
Kar anyagaRozsdamentes acél
Karszélesség0.44 "(névleges)
test anyagaRozsdamentes acél és TPR
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység0.97 "
Elektromos kapcsolatvezetékek
Magasság2.23 "
IP besorolás68
MozgalomEgyirányú függőleges és vízszintes irány
NEMA értékelésNincs NEMA besorolás
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 185 fokig F
Henger Dia.0.38 "
Henger anyagRozsdamentes acél
Henger szélessége0.44 "
Utazás0.690 "maximum
Feszültségértékelés120AC / 28DC
Szélesség1.75 "
VezetékbejegyzésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536509055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMélységMagasságHenger anyagHenger szélességeUtazásÁr
CPI E1117-553 Vízálló végállás kapcsoló felső működtető Spdt | AE3JAX 5DKF5 E1117-5530.81 "0.97 "2.23 "Nejlon0.48 "0.430 "Névleges€127.01
CPI E1134-505 vízálló végálláskapcsoló felső működtető egység Spdt AE3JAY 5DKF6 E1134-5050.56 "1.75 "1.01 "Nejlon0.25 "0.360 "Névleges€142.45
CPI E1264-503 vízálló végálláskapcsoló felső működtető Spdt AE3JAZ 5DKF7 E1264-5031.04 "0.97 "2.17 "--1 "Névleges€169.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CPI E1092-555 vízálló végálláskapcsoló felső állítómű Spdt
€115.66 /Mértékegység