Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HIDEG TERMÉKEK CÉG APCD23006 Csatlakozónyomó acetálfehér | AF7XPZ 23MH01

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD23006 Csatlakozónyomó acetálfehér

Raktáron
Tétel: AF7XPZ Típus: APCD23006Kereszthivatkozás: 23MH01
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
€28.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBeillesztett betét
Test Dia.0.63 "
test anyagaAcetál
színekfehér
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Csatlakozó mérete1 / 4 "
Hossz1.5 "
Max. Nyomás120 psi
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Cső belül Dia.3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3917400090

Termék részletek:

    • Átmenő / kikapcsolás (kikapcsolás)

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Kapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár
HIDEG TERMÉKEK CÉG APCD20004 Csatlakozónyomó acetálfehér | AF7XPR 23MG93 APCD200040.72 "PTF1.99 "-11 / 64 "1 / 4 "€23.04
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT APCD20006 Csatlakozónyomó acetálfehér | AF7XPT 23MG94 APCD200060.72 "PTF1.91 "-1 / 4 "3 / 8 "€24.27
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT APCD21004 Csatlakozónyomó acetálfehér | AF7XPU 23MG95 APCD210041.22 "PTF1.45 "-11 / 64 "1 / 4 "€28.10
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT APCD21006 Csatlakozónyomó acetálfehér | AF7XPV 23MG96 APCD210061.27 "PTF1.33 "-1 / 4 "3 / 8 "€26.67
HIDEG TERMÉKEK CÉG APCD22004 Csatlakozónyomó acetálfehér | AF7XPW 23MG97 APCD220040.63 "szálkás kalász2.1 "-1 / 4 "-€21.65
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT APCD22006 Csatlakozónyomó acetálfehér | AF7XPX 23MG98 APCD220060.63 "szálkás kalász1.92 "-3 / 8 "-€21.56
HIDEG TERMÉKEK VÁLLALAT APCD23004 Csatlakozónyomó acetálfehér | AF7XPY 23MG99 APCD230040.63 "szálkás kalász1.45 "-1 / 4 "-€29.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COLDER PRODUCTS CORPORATION APCD23006 Csatlakozónyomó acetálfehér
€28.16 /Mértékegység