COLDER PRODUCTS COMPANY APC sorozat, egyenes keresztül csatlakozó betétek


Szűrő
Test anyaga: Acetál , Szín: fehér , Csatlakozó mérete: 1 / 4 " , Max. Nyomás: 120 psi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F
StílusModellTest Dia.Kapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
APC22004
0.6 "szálkás kalász1.4 "-1 / 4 "-€3.11
A
APC22006
0.63 "szálkás kalász1.4 "-3 / 8 "-€3.11
B
APC23004
0.63 "szálkás kalász1.2 "-1 / 4 "-€3.88
B
APC23006
0.63 "szálkás kalász1.2 "-3 / 8 "-€4.08
C
APC20004
0.72 "PTF1.86 "-11 / 64 "1 / 4 "€15.55
C
APC20006
0.72 "PTF1.78 "-1 / 4 "3 / 8 "€13.24
D
APC24004
0.72 "MNPT1.43 "1 / 4-18--€3.51
D
APC24006
0.72 "MNPT1.5 "3 / 8-18--€7.83
E
APC21004
1.22 "PTF1.32 "-11 / 64 "1 / 4 "€22.85
F
APC21006
1.27 "PTF1.33 "-1 / 4 "3 / 8 "€24.49

APC sorozat, egyenes keresztül csatlakozó betétek

A Colder Products Corporation APC sorozatú, egyenes csatlakozóbetétek folyamatos folyadék- és gázáramlást biztosítanak, amikor a tengelykapcsolókat és a betéteket leválasztják egymástól. Műanyag hüvelykujjreteszekkel és kevesebb mozgó alkatrészsel rendelkeznek, valamint karcsú kontúros kialakításuk egyszerű használatot és csodálatos áramlást biztosít kompakt méretben. Ezek a tengelykapcsolók beépített végződésekkel vannak ellátva, amelyek kevesebb szivárgási pontot, rövidebb szerelvényeket és gyorsabb telepítést tesznek lehetővé. Válasszon ezeknek a Colder Products Corporation APC sorozatnak a széles kínálatából, a tengelykapcsoló betétek közül, amelyek PTF, Barbed és MNPT csatlakozási típusokban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?