Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TB200HB-08SP sorompóblokk, 30A, 600V

Raktáron
Tétel: BD3BMJ Típus: TB200HB-08SP
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
€11.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálblokk
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Jelenlegi minősítés30A
GyúlékonyUL 94 V-0
Magasság0.56 "
Ház anyagaHőre lágyuló műanyag (TP)
Hossz4.25 "
Max. Működési hőmérséklet130 fok. C
Mfr. SorozatTB200HB
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Szerelési szögEgyenes
Felszerelési stílusBizottság
Pozíciók száma8 pozíció
Sorok száma2 sor
CsomagolásTömeg
Hangmagasság0.437in
GalvanizálásÓn
A termék típusaKorlát sorkapcsok
Felmondás típusaCsavar
Feszültség600V
Szélesség1.12 "
Vezetékmérő22 AWG - 12 AWG
Huzalmérő max12 AWG
Huzalmérő min22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27

Termék részletek:

    • TB200HB sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaTételHosszÁr
BUSSMANN TB200HB-15 sorompóblokk, 30A, 600V | BC8JGP TB200HB-15Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk7.31 "€13.72
BUSSMANN TB200HB-20SP sorompóblokk, 30A, 600V | BC9BND TB200HB-20SPHőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk9.5 "€29.15
BUSSMANN TB200HB-06SS sorompó sorkapocs, 30A, 600V | BC9JZE TB200HB-06SSHőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk3.38 "€8.13
BUSSMANN TB200HB-07 sorompóblokk, 30A, 600V | BC9LMY TB200HB-07Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk3.82 "€6.40
BUSSMANN TB200HB-12P sorompó sorkapocs, 30A, 600V | BC9RHJ TB200HB-12PHőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk6"€14.64
BUSSMANN TB200HB-04STQC15 Sorompó sorkapocs, 30A, 600V | BD2KYG TB200HB-04STQC15Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk2.51 "€7.60
BUSSMANN TB200HB-09 sorkapocsléc, 30A, 600V, hőre lágyuló műanyag, 50 db | BD2VMJ TB200HB-09Hőre lágyulóTerminálcsík4.69 "€8.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TB200HB-08SP sorompóblokk, 30A, 600V
€11.66 /Mértékegység