A B Elemek tartoznak: Nem , Szín: Kék , Henger átmérő: 32mm , Lábszabályzó magassága: 10 " , Magasság: 29.5 " , Hossz: 39.5 " , Emelő terhelési ideje: 13.31 sec. , Emelési idő kirakodáskor: 8.31 sec. , Alsó betöltési idő: 6.41 sec. , Csökkentett kirakodási idő: 9 sec. , Anyaga: Acél , Mozgalom: Nem hordozható, rögzített , Üzemi nyomás: 114-142 psi , Művelet típusa: Lábbal működtetett, pneumatikus , Platform felület: Krómozott , Platform hossza: 39 1 / 2 " , Platform szélessége: 19 1 / 2 " , Áramforrás: Pneumatikus , Szélesség: 19.75 "