Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN TB200HB-09 sorkapocsléc, 30A, 600V, hőre lágyuló műanyag, 50 db

Raktáron
Tétel: BD2VMJ Típus: TB200HB-09
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
€8.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTerminálcsík
Kapcsolattartó anyagSárgaréz
Jelenlegi minősítés30A
Magasság0.56 "
Ház anyagaHőre lágyuló
Hossz4.69 "
Max. Működési hőmérséklet130 fok. C
Min. Működési hőmérséklet-40 fok C
Szerelési szögEgyenes
Pozíciók száma9
Sorok száma2
Hangmagasság0.437in
GalvanizálásÓn
Felmondás típusaCsavar
Feszültség600V
Szélesség1.12 "
Vezetékmérő22 AWG - 12 AWG
Huzalmérő max12 AWG
Huzalmérő min22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaTételHosszÁr
BUSSMANN TB200HB-15 sorompóblokk, 30A, 600V | BC8JGP TB200HB-15Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk7.31 "€13.72
BUSSMANN TB200HB-20SP sorompóblokk, 30A, 600V | BC9BND TB200HB-20SPHőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk9.5 "€29.15
BUSSMANN TB200HB-06SS sorompó sorkapocs, 30A, 600V | BC9JZE TB200HB-06SSHőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk3.38 "€8.13
BUSSMANN TB200HB-07 sorompóblokk, 30A, 600V | BC9LMY TB200HB-07Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk3.82 "€6.40
BUSSMANN TB200HB-12P sorompó sorkapocs, 30A, 600V | BC9RHJ TB200HB-12PHőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk6"€14.64
BUSSMANN TB200HB-04STQC15 Sorompó sorkapocs, 30A, 600V | BD2KYG TB200HB-04STQC15Hőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk2.51 "€7.60
BUSSMANN TB200HB-08SP sorompóblokk, 30A, 600V | BD3BMJ TB200HB-08SPHőre lágyuló műanyag (TP)Terminálblokk4.25 "€11.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN TB200HB-09 sorkapocsléc, 30A, 600V, hőre lágyuló műanyag, 50 db
€8.23 /Mértékegység