Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FWP-15A14F Biztosíték 15a Fwp 700vac/dc | AE8QUU 6F411

BUSSMANN FWP-15A14F biztosíték 15a Fwp 700vac/dc

Raktáron
Tétel: AE8QUU Típus: FWP-15A14FKereszthivatkozás: 6F411

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€61.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélvezető biztosíték
test anyagaÜveggyapot
TestnevelésHengeres
OsztályNagy sebességű
Átmérő9 / 16 "
EAN5027590500210
Elemegyetlen
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould A70P, Littelfuse L70S
Biztosíték erősítők15
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 700 VAC-on, 50 kA 700 VDC-on
Hossz2"
Elutasítás / Nem elutasításNem elutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés700 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.5
Hajó hossza (cm)5.1
Hajószélesség (cm)1.5
HS-kód8536100040
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaÁtmérőBiztosíték erősítőkHosszÁr
BUSSMANN FWP-100A22F speciális biztosíték, 100A, kapocsvég | AA9PEL 1EH91 FWP-100A22FÜveggyapot7 / 8 "1002 9 / 32 "€130.09
BUSSMANN FWP-32A14F Biztosíték 32a Fwp 700vac/dc | AA9PEM 1EH96 FWP-32A14FÜveggyapot9 / 16 "322"€68.26
BUSSMANN FWP-40A14F Biztosíték 40a Fwp 700vac/dc | AA9PEP 1EH99 FWP-40A14FÜveggyapot9 / 16 "402"€181.19
BUSSMANN FWP-50A14F Biztosíték 50a Fwp 700vac/dc | AA9PHY 1EJ02 FWP-50A14FÜveggyapot9 / 16 "502"€98.49
BUSSMANN FWP-50A22F biztosíték 50a Fwp 700vac / dc | AA9PHZ 1EJ03 FWP-50A22FÜveggyapot7 / 8 "502 9 / 32 "€98.49
BUSSMANN FWP-63A22F biztosíték 63a Fwp 700vac / dc | AA9PJA 1EJ05 FWP-63A22FKerámiai7 / 8 "632 9 / 32 "€101.97
BUSSMANN FWP-80A22F Biztosíték 80a Fwp 700vac/dc | AA9PJB 1EJ07 FWP-80A22FÜveggyapot7 / 8 "802 9 / 32 "€125.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FWP-15A14F biztosíték 15a Fwp 700vac/dc
€61.56 /Mértékegység