BUNTING BEARINGS Cored bár


Szűrő
Ötvözet típusa: Önkenő csapágy , Hossz: 6.5 " , Anyaga: Porított bronz , Max. Pv: 50,000 , Max. Hőmérséklet: 220 fok F , Min. Temp. Értékelés: 10 fok F , Temp. Hatótávolság: -10 foktól 220 fokig F
StílusModellBelül Dia.Névleges belső Dia.Névleges külső Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
ET3648
-4 1 / 2 "6"-€1,598.38
ajánlatkérés
A
ET1422
-3 / 4 "23 / 4 "-€476.28
ajánlatkérés
A
ET0511
-5 / 8 "3 / 8 "-€186.46
ajánlatkérés
A
ET1216
-1 / 2 "2"-€217.19
ajánlatkérés
A
ET1220
-1 / 2 "21 / 2 "-€440.29
ajánlatkérés
A
ET1224
-1 / 2 "3"-€667.54
ajánlatkérés
A
ET1418
-3 / 4 "21 / 4 "-€260.66
ajánlatkérés
A
ET2028
-21 / 2 "31 / 2 "-€634.23
ajánlatkérés
A
ET4056
-5"7"-€2,323.35
ajánlatkérés
A
ET3040
-33 / 4 "5"-€1,143.13
ajánlatkérés
A
ET2436
-3"4 1 / 2 "-€1,118.78
ajánlatkérés
A
ET2230
-23 / 4 "33 / 4 "-€665.37
ajánlatkérés
A
ET1632
-2"4"-€1,117.99
ajánlatkérés
A
ET1424
-3 / 4 "3"-€600.23
ajánlatkérés
A
ET1020
-1 / 4 "21 / 2 "-€482.93
ajánlatkérés
A
ET0509
-5 / 8 "1 / 8 "-€124.60
ajánlatkérés
A
ET0824
-1"3"-€750.06
ajánlatkérés
A
ET0820
-1"21 / 2 "-€526.03
ajánlatkérés
A
ET0616
-3 / 4 "2"-€353.89
ajánlatkérés
A
ET0410
-1 / 2 "1 / 4 "-€152.69
ajánlatkérés
A
ET0409
-1 / 2 "1 / 8 "-€151.95
ajánlatkérés
A
ET0510
-5 / 8 "1 / 4 "-€146.92
ajánlatkérés
A
ET1018
-1 / 4 "21 / 4 "-€375.84
ajánlatkérés
A
ET1218
-1 / 2 "21 / 4 "-€317.44
ajánlatkérés
A
ET1428
-3 / 4 "31 / 2 "-€934.30
ajánlatkérés
A
ET1824
-21 / 4 "3"-€456.69
ajánlatkérés
A
ET1924
-23 / 8 "3"-€411.27
ajánlatkérés
A
ET2430
-3"33 / 4 "-€582.86
ajánlatkérés
A
ET2440
-3"5"-€1,542.48
ajánlatkérés
A
ET0416
-1 / 2 "2"-€364.29
ajánlatkérés
B
ET0812
1"1"1 / 2 "1.5 "€117.98
B
ET0814
1"1"3 / 4 "1.75 "€169.68
B
ET0813
1"1"5 / 8 "1.625 "€144.58
B
ET0816
1"1"2"2"€222.78
B
ET1014
1.25 "1 / 4 "3 / 4 "1.75 "€136.28
B
ET1016
1.25 "1 / 4 "2"2"€185.95
B
ET1420
1.75 "3 / 4 "21 / 2 "2.5 "€263.72
B
ET0408
1 / 2 "1 / 2 "1"1"€75.36
B
ET0412
1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "€157.76
B
ET1624
2"2"3"3"€355.52
B
ET1622
2"2"23 / 4 "2.75 "€285.94
B
ET1826
2.25 "21 / 4 "31 / 4 "3.25 "€425.79
B
ET2432
3"3"4"4"€496.29
B
ET0614
3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1.75 "€185.05
B
ET0612
3 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "€138.26
B
ET0610
3 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "€88.82
B
ET0512
5 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "1.5 "€141.57
B
ET0508
5 / 8 "5 / 8 "1"1"€63.62
B
ET0712
7 / 8 "7 / 8 "1 / 2 "1.5 "€121.33
B
ET0711
7 / 8 "7 / 8 "3 / 8 "1.375 "€110.42

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?