BALDOR MOTOR IEC keret AC motorok


Szűrő
Üzemeltetési osztály: S1 , Szigetelési osztály: F , IP besorolás: IP55
StílusModellAmper @ voltKeretTeljes terhelésű erősítőkSebességÁr (ÁFA nélkül)
A
MM09114-APN
2.10 A @ 460 V 2.40 A @ 400 V 4.17 A @ 230 V902.1 A1435 1740 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc€451.15
A
MM09152-APN
2.60 A @ 460 V 2.90 A @ 400 V 5.04 A @ 230 V902.6 A2900 3510 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc€433.53
B
EMVM13226D-PP
5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V1325.1 A975 978 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc€1,244.96
A
MM13554-APN
10.90 A @ 400 V 6.30 A @ 690 V 9.50 A @ 460 V1326.3 a1465 1769 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc€1,108.47
A
MM11042-APN
13.10 A @ 230 V 6.20 A @ 460 V 7.60 A @ 400 V1126.2 A2885 3490 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc€826.73
B
EMM20186-APN
21.60 A @ 690 V 37.30 A @ 400 V 37.40 A @ 415 V20021.6 a990 991 fordulat / perc XNUMX XNUMX fordulat / perc€5,553.12
B
EMM20226-APN
24.90 A @ 690 V 25.20 A @ 660 V 37.70 A @ 460 V20024.9 a1191/988/990 / min€6,540.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?