BIG BILL Westex Ultrasoft lángálló kezeslábas


A fényvisszaverő szalagokkal ellátott BIGBILL lángálló kezeslábasok ideálisak a munkavállalók biztonságának és jólétének biztosítására potenciálisan veszélyes körülmények között. Védelmet nyújtanak a lángok, szikrák és elektromos veszélyek ellen.

Szűrő
Zárás típusa: Cipzár , Szín: Haditengerészet , Színcsalád: Blues , Mandzsetta stílusa: Pattintás , Szövet súlya: 7 oz. , Veszélykockázati kategória (HRC): 2 , Inseam: 30 " , Anyaga: UltraSoft (R) , Zsebek száma: 6
StílusModellATPV minősítésMegfelel a mellkas méreténekDer a derékmérethezMéretSleevehosszÁr (ÁFA nélkül)
A
1325US7 / OS - 3XL - TAL - NAY
8.7 cal./cm254 "hogy 56"48 "hogy 50"3XL38.5 "€312.94
B
1325US7-MR-NAY
8.7 cal./cm238 "hogy 40"32 "hogy 34"M32.5 "€260.79
B
1325US7-XLR-NAY
8.7 cal./cm246 "hogy 48"40 "hogy 42"XL35 "€260.79
A
1325US7 - M - TAL - NAY
8.7 cal./cm238 "hogy 40"32 "hogy 34"M33.5 "€260.79
A
1325US7 - S - REG - NAY
8.7 cal./cm234 "hogy 36"28 "hogy 30"S30.5 "€260.79
A
1325US7 - L - TAL - NAY
8.7 kal. / Cm²42 "hogy 44"36 "hogy 38"L34.5 "€260.79

Westex Ultrasoft lángálló kezeslábas

A fényvisszaverő szalagokkal ellátott BIGBILL lángálló kezeslábasok ideálisak a munkavállalók biztonságának és jólétének biztosítására potenciálisan veszélyes körülmények között. Védelmet nyújtanak a lángok, szikrák és elektromos veszélyek ellen.

Jellemzők

  • A derékrészen oldalsó nyílásokkal rendelkeznek, rejtett pattintással a könnyű viselet és a kezeslábas eltávolítása érdekében.
  • Ezek a kezeslábasok két mellkasi elülső zsebbel rendelkeznek, a bal első mellkasi zsebben hajtóka és rejtett patentos záródás a biztonságos tárolás érdekében.
  • A derékrészen két ferde zseb található, amelyek további tárolást biztosítanak a szerszámoknak és a személyes tárgyaknak.
  • Ezek a kezeslábasok két nagy, dupla varrott hátsó zsebet tartalmaznak, a bal zseb pedig rejtett pattintással záródik a nagyobb biztonság érdekében.
  • Ezenkívül a jobb lábon szerszámzsebekkel rendelkeznek, amelyek kényelmes helyet biztosítanak az alapvető felszerelések szállításához.
  • Ezek a kezeslábasok 3M Scotchlite anyagból készültek a jobb láthatóság érdekében gyenge fényviszonyok mellett, és növelik a biztonságot a munkahelyeken.
  • Teleszkópos háttámlákkal és rúddal rögzített feszültségpontokkal rendelkeznek a nagyobb kényelem és a tartósság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?