BASCO SRX30-115 dobfűtés elektromos 30 gallon 120v | AF7MMH 21YL31

BASCO SRX30-115 dobfűtő elektromos 30 gallon 120v

Raktáron
Cikkszám: AF7MMH Modell: SRX30-115Kereszthivatkozás: 21YL31

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€877.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfűtés
AC erősítők14.6
Dob kapacitás30 gal.
Dob Dia.18.5 "
Dob Dia.18-1 / 2 "
Magasság5"
Hossz58.125 "
Powered Byelektromos
Feszültség120
Watt sűrűség8.75 W / négyzetméter ban ben.
Watts1750-875-437

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.44
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8516100080

Termékváltozatok

TermékekModellWattsAC erősítőkVezérlési tartományDob kapacitásDob Dia.MagasságHosszWatt sűrűségÁr
BASCO TRX16L115 dobfűtés elektromos 16 gallon 120v | AF7MMB 21YL25 TRX16L1151500-750-37512.560 fok és 250 fok F között16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38 W / négyzetméter ban ben.€806.20
BASCO TRX16H115 dobfűtés elektromos 16 gallon 120v | AF7MMC 21YL26 TRX16H1151500-750-37512.5200 fok és 400 fok F között16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "9.38 W / négyzetméter ban ben.€844.25
BASCO TRX30L115 dobfűtés elektromos 30 gallon 120v | AF7MMD 21YL27 TRX30L1151920-960-48016.060 fok és 250 fok F között30 gal.18.5 "5"58.125 "9.60 W / négyzetméter ban ben.€893.21
BASCO TRX30H115 dobfűtés elektromos 30 gallon 120v | AF7MME 21YL28 TRX30H1151920-960-48016.0200 fok és 400 fok F között30 gal.18.5 "5"58.125 "9.60 W / négyzetméter ban ben.€870.95
BASCO SRX16-115 dobfűtés elektromos 16 gallon 120v | AF7MMG 21YL30 SRX16-1151500-750-37512.5-16 gal.14.5 "5.25 "45 35 / 64 "9.38 W / négyzetméter ban ben.€855.75
BASCO LIM5-115 Dobfűtés Elektromos 16 gallon 100w | AF7MMJ 21YL32 LIM5-1151000.80 fok és 165 fok F között16 gal.11.25 "5"35 11 / 32 "0.83 W / négyzetméter ban ben.€814.74
BASCO LIM16-115 Dobfűtés elektromos 16 gallon 145w | AF7MMK 21YL33 LIM16-1151451.20 fok és 165 fok F között16 gal.14.5 "5"45 35 / 64 "0.91 W / négyzetméter ban ben.€899.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BASCO SRX30-115 dobfűtő elektromos 30 gallon 120v
€877.96 /Mértékegység