BALDOR MOTOR CSWDM3542 Paint Free Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6QMG

BALDOR MOTOR CSWDM3542 Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6QMG Modell: CSWDM3542

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,896.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosott motor
erősítők2.8/1.4
BázisRG
Lebontási nyomaték11.5 LB-FT
OsztályF
HázTENV
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték2.26 LB-FT
HP. 75
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.07 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 75
Fázis3
Power Factor66
FelülvizsgálatH
RPM1750
típus3514M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 7.71 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1496L
    • Felhúzási nyomaték: 6.93 LB-FT
    • Induló áram: 10.5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkBázisNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr
BALDOR MOTOR CESWDM3546 Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 erősítők041-76€4,036.81
BALDOR MOTOR CESWDM3546T Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 LE, 3 fázis, TENV, 143TC váz | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hp12.12 "72€3,949.40
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hp12.94 "76€4,119.90
BALDOR MOTOR CESWDM3554T Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, 3 fázis, TENV, 145TC váz | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 erősítők041.5-76€4,228.61
BALDOR MOTOR CESWDM3555T festékmentes motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 erősítők022-85€5,008.70
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 56C váz | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hp13.24 "75€4,874.40
BALDOR MOTOR CESWDM3558T Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 3 fázis, TEFC, 145TC váz | AJ6PYR CESWDM3558T-5.9-5.6/2.8RG1.59 erősítők042-76€5,189.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR CSWDM3542 Festékmentes motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, 3 fázis, TENV, 56C váz
€2,896.51 /Mértékegység