TB WOODS A5C/B5C formájú rugalmas tengelykapcsolók


Szűrő
A termék típusa: A5C / B5C
StílusModellSzabadvégű lebegés +/-Szögbeli eltérésCsatlakozó méreteMax. SzögeltolódásMax. FuratMax. Méretek @ 1500 RPMMax. Méretek @ 1800 RPMA méret
A
A5C20_2G
0.055 "1 °20-1.63", 2 1/8"79 "72 "4.08 "
ajánlatkérés
A
A5C20_2R
0.055 "1 °201 ° /tárcsás csomag1.63", 2 1/8"84 "84 "4.08 "
ajánlatkérés
A
A5C25_2G
0.06 "1 °25-2 1/2", 2"78 "71 "4.95 "
ajánlatkérés
A
A5C25_2R
0.06 "1 °25-2 1/2", 2"83 "83 "4.95 "
ajánlatkérés
A
A5C30_3R
0.065 "1 °30-2 7/8", 2.38"117 "107 "5.63 "
ajánlatkérés
A
A5C30_3B
0.065 "1 °301 ° /tárcsás csomag2 7/8", 2.38"130 "122 "5.63 "
ajánlatkérés
A
A5C35_6R
0.085 "1 °351 ° /tárcsás csomag2.88", 3 3/4"152 "149 "6.63 "
ajánlatkérés
A
A5C35_8B
0.085 "1 °35-2.88", 3 3/4"196 "196 "6.63 "
ajánlatkérés
A
A5C35_6BL
0.085 "1 °35-2.88", 3 3/4"187 "-6.63 "
ajánlatkérés
A
A5C35_4R
0.085 "1 °351 ° /tárcsás csomag2.88", 3 3/4"135 "123 "6.63 "
ajánlatkérés
A
A5C35_8BL
0.085 "1 °36-2.88", 3 3/4"215 "-6.63 "
ajánlatkérés
A
A5C35_4B
0.085 "1 °35-2.88", 3 3/4"147 "140 "6.63 "
ajánlatkérés
A
A5C35_6B
0.085 "1 °35-2.88", 3 3/4"181 "170 "6.63 "
ajánlatkérés
A
A5C35_8R
0.085 "1 °351 ° /tárcsás csomag2.88", 3 3/4"196 "184 "6.63 "
ajánlatkérés
A
A5C40_4R
0.1 "1 °40-3 1/4", 4"135 "123 "7.63 "
ajánlatkérés
A
A5C40_4B
0.1 "1 °40-3 1/4", 4"147 "140 "7.63 "
ajánlatkérés
A
B5C58_8R
0.118 "0.7 °58-4 ", 5"197 "184 "8.98 "
ajánlatkérés
A
B5C58_8B
0.118 "0.7 °580.7 ° /tárcsás csomag4 ", 5"197 "196 "8.98 "
ajánlatkérés
A
B5C58_12B
0.118 "0.7 °58-4 ", 5"237 "237 "8.98 "
ajánlatkérés
A
B5C58_10B
0.118 "0.7 °580.7 ° /tárcsás csomag4 ", 5"237 "213 "8.98 "
ajánlatkérés
A
B5C58_6B
0.118 "0.7 °58-4 ", 5"181 "170 "8.98 "
ajánlatkérés
A
B5C58_6BL
0.118 "0.7 °580.7 ° /tárcsás csomag4 ", 5"187 "-8.98 "
ajánlatkérés
A
B5C58_6R
0.118 "0.7 °58-4 ", 5"151 "149 "8.98 "
ajánlatkérés
A
B5C58_6X
0.118 "0.7 °58-4 ", 5"190 "174 "8.98 "
ajánlatkérés
A
B5C58_8BL
0.118 "0.7 °58-4 ", 5"215 "-8.98 "
ajánlatkérés

A5C/B5C formájú rugalmas tengelykapcsolók

A TB Wood A5C / B5C Form-Flex tengelykapcsolói távtartó stílusú tengelykapcsolók, amelyek minimalizálják a tengelyek szétválását. Két teljesen megmunkált acél agy és egy lapos blokk távtartó található a kompozit távtartó Form-Flex tengelykapcsolókban, így nincs szükség nagy karbantartást igénylő központ tartócsapágyakra. Ezek az A5C / B5C sorozatú tengelykapcsolók holtjáték nélküli kialakítással rendelkeznek, és kenés nélkül kínálják az elasztomer és fogaskerekes tengelykapcsolók cseréjét. Használhatók úszótengely-csatlakozókkal és párnablokk-csapágyakkal együtt is, hogy nagy távolságokat lehessen átívelni. Válasszon ezeknek a tengelykapcsolóknak a széles választékából, amelyek 2200 és 34000 lb-inch közötti nyomatékkal rendelkeznek. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?