BALDOR MOTOR Farm Duty motorok, egyfázisú, gabonaszárító/lapátos axiális ventilátor


Szűrő
Bázis: RG , Osztály: KÉSZLET , Ház típusa: TEAO , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 145TZ , Teljes terhelésű erősítők: 12.5-18.5 , Hz: 60 , Szigetelési osztály: F , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: C-arc, lábra szerelve , Pólusok száma: 02 , Teljes hossz: 15.62 " , Értékelés: 60 Hz , Szolgáltatási tényező: 1.00 , Tengely átmérő: 7/8 "" , Hővédelem: Termosztát , Súly: 61 lb
StílusModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
UCLE3145
---1 tel----€3,874.79
A
UCLE153
1.5-312.511.5 LB-FT195AB34503532LC€3,783.16
B
UCL3145
3-4.514.3-20-191AA34503540LC€3,659.55
B
UCL345
3-4.522-186AF34503634L€3,810.90
A
UCLE570
5-720.5-27.737.3 LB-FT1-D34503646LC€4,716.70
B
UCL570
5-73533 LB-FT182C34503646L€4,503.55
B
UCL710
7.5-1031-42-193B34503646LC€4,829.66
A
UCLE7510
7.5-103841.5 LB-FT195D34503646LC€2,316.93
B
UCL7510
7.5-10.5 AIR OV37-4636 LB-FT182B34503729L€6,112.77
B
UCL1015
10-1544-55-189A34503744LC€7,832.75
A
UCLE1015
10-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC€7,903.11

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?