BALDOR MOTOR UCLE3145 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 hp, 1 Phase, TEAO, 145TZ Frame | AJ6YCE

BALDOR MOTOR UCLE3145 gabonaszárító motor, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 LE, 1 fázis, TEAO, 145TZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6YCE Modell: UCLE3145

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,874.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
Hatékonyság82.5%
Ház típusaTEAO
Keret anyagAcél
Keret méret145TZ
Teljes terhelésű erősítők12.5-18.5
HP4-1 / 2 LE / 3 LE
Szigetelési osztályF
Szerelési típusC-arc, lábra szerelve
Teljes hossz15.62 "
Fázis1 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.7/8 ""
HővédelemTermosztát
Feszültség230 V
Súly61 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 3600 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 230 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMtípusÁr
BALDOR MOTOR UCL1015 Gabonaszárító motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 LE, 1 fázis, OPAO, 215Z váz | AJ6YBW UCL101510-1544-55-189A34503744LC€7,832.75
BALDOR MOTOR UCL3145 Gabonaszárító motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 LE, 1 fázis, OPAO, 145TZ váz | AJ6YBX UCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC€3,659.55
BALDOR MOTOR UCL345 Gabonaszárító motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 LE, 1 fázis, OPAO, 182Z váz | AJ6YBY UCL3453-4.522-186AF34503634L€3,810.90
BALDOR MOTOR UCL570 Gabonaszárító motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5/7.5 LE, 1 fázis, OPAO, 182TZ váz | AJ6YBZ UCL5705-73533 LB-FT182C34503646L€4,503.55
BALDOR MOTOR UCL710 Gabonaszárító motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 LE, 1 fázis, OPAO, 182TZ váz | AJ6YCA UCL7107.5-1031-42-193B34503646LC€4,829.65
BALDOR MOTOR UCL7510 Gabonaszárító motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10.5 LE, 1 fázis, OPAO, 215Z váz | AJ6YCB UCL75107.5-10.5 AIR OV37-4636 LB-FT182B34503729L€6,112.76
BALDOR MOTOR UCLE1015 Gabonaszárító motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 LE, 1 fázis, TEAO, 215Z váz | AJ6YCC UCLE101510-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC€7,903.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR UCLE3145 gabonaszárító motor, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 LE, 1 fázis, TEAO, 145TZ váz
€3,874.80 /Mértékegység