BALDOR MOTOR UCLE7510 Grain Dryer Motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 hp, 1 Phase, TEAO, 182TZ Frame | AJ6YCG

BALDOR MOTOR UCLE7510 gabonaszárító motor, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 LE, 1 fázis, TEAO, 182TZ váz

Raktáron
Tétel: AJ6YCG Modell: UCLE7510

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,316.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
erősítők38
BázisRG
Lebontási nyomaték41.5 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEAO
Keret182TZ
Teljes terhelési nyomaték15.2 LB-FT
HP7.5-10
Hz60
SzigetelésF
Vezet2#10 A PH 30' hosszú, 3#16 B PH Y
FelszerelésF1
Nem terhelő áram6.2 erősítők
Pólusok száma02
teljesítmény7.5-10
Fázis1
Power Factor95
FelülvizsgálatD
RPM3450
típus3646LC
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.75
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 4.5 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1279L
    • Felhúzási nyomaték: 4 LB-FT
    • Induló áram: 213 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékFázisPower FactorFelülvizsgálatRPMtípusÁr
BALDOR MOTOR UCL1015 Gabonaszárító motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 LE, 1 fázis, OPAO, 215Z váz | AJ6YBW UCL101510-1544-55-189A34503744LC€7,832.75
BALDOR MOTOR UCL3145 Gabonaszárító motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 LE, 1 fázis, OPAO, 145TZ váz | AJ6YBX UCL31453-4.514.3-20-191AA34503540LC€3,659.55
BALDOR MOTOR UCL345 Gabonaszárító motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3/4.5 LE, 1 fázis, OPAO, 182Z váz | AJ6YBY UCL3453-4.522-186AF34503634L€3,810.90
BALDOR MOTOR UCL570 Gabonaszárító motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 5/7.5 LE, 1 fázis, OPAO, 182TZ váz | AJ6YBZ UCL5705-73533 LB-FT182C34503646L€4,503.55
BALDOR MOTOR UCL710 Gabonaszárító motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 LE, 1 fázis, OPAO, 182TZ váz | AJ6YCA UCL7107.5-1031-42-193B34503646LC€4,829.65
BALDOR MOTOR UCL7510 Gabonaszárító motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10.5 LE, 1 fázis, OPAO, 215Z váz | AJ6YCB UCL75107.5-10.5 AIR OV37-4636 LB-FT182B34503729L€6,112.76
BALDOR MOTOR UCLE1015 Gabonaszárító motor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 10/15 LE, 1 fázis, TEAO, 215Z váz | AJ6YCC UCLE101510-1546-6196 LB-FT1-F35003750LC€7,903.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR UCLE7510 gabonaszárító motor, 230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5/10 LE, 1 fázis, TEAO, 182TZ váz
€2,316.93 /Mértékegység