DAYTON Sebességcsökkentők, közvetett hajtás, furat 5/8" átmérő


Szűrő
Bázis: Elmozdítható , Csapágyak: Labda , furat átm.: 5 / 8 " , Kötelesség: Standard , Befejez: Fényes porszóró , Keret: 56C , A hajtómű anyaga: Edzett és őrölt acél , Fogaskerék típusa: Helikus első szakasz , Ház anyaga: Öntött alumínium , Bemeneti fordulatszám: 1725 , Kenés: Nagy teherbírású olaj , Beépítési: Bármely pozíció , Kimenő tengely átmérő: 5 / 8 " , Kimeneti nyomaték 1/2 LE: 233 in.-lb. , Kimeneti nyomaték 1/4 LE: 106 in.-lb. , túlnyúló terhelés: 175 font , fogaskerék anyaga: Hőkezelt acél , Forgatás: Előre / visszafordítható , Tömítés típusa: Rugós terhelésű ajak , Tengelytájolás: Párhuzamos , Egy-/kettős kimenet: Egyetlen kimenet , Tömör/üreges kimeneti tengely: Szilárd , Sebességcsökkentő típusa: Közvetett meghajtó , Worm Center Distance: 1.33 " , Csigahajtómű anyaga: Bronz
StílusModellMax. Bemenet HPMax. forgatónyomatékNévleges kimeneti fordulatszámNévleges aránySzakaszok számaKimeneti tengely magasságaKimeneti nyomaték @ 1/3 LEKimeneti nyomaték @ 1/40 LEÁr (ÁFA nélkül)
A
4Z503
1/3175 in.-lb.13513:123.75 "175 in.-lb.10 in.-lb.€689.37
A
4Z499
1/6260 in.-lb.3450.8:133.75 "-41 in.-lb.€627.74
A
2Z821
1/6100 in.-lb.7223.4:123.5 "-20 in.-lb.€626.81
A
4Z498
1/10290 in.-lb.1992:133 11 / 32 "195 in.-lb.74 in.-lb.€669.63
A
2Z820
1/10175 in.-lb.3352.9:123.5 "-44 in.-lb.€601.91
A
2Z819
1/20200 in.-lb.15118.5:133.5 "-95 in.-lb.€615.10

Sebességcsökkentők, közvetett hajtás, furat 5/8" átmérő

A Dayton sebességcsökkentőket azért gyártják, hogy javítsák a berendezés teljesítményét és sebességét, miközben növelik annak élettartamát. Nagy teherbírású tű- és golyóscsapágyakkal, nyomógolyókkal és présöntött alumínium hajtóműházzal rendelkeznek. Ezek a reduktorok minden pozícióban rögzítést kínálnak az előlapon, az alapon és a tetején. A hajtóműházban nagy teherbírású olajos kenőanyaggal vannak ellátva. Válasszon a sebességcsökkentők széles skálájából, amelyek 3-11/32, 3.5 és 3.75 hüvelykes tengelymagasságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?