HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Insulgrip csap és hüvely dugók, 2 pólusú, földelési stílus 2


Szűrő
Test anyaga: Valox 357 ház és alumínium lepel , Szín: Szürke , Vezeték típusa: Hordozható , Expozíciós feltételek: Vízálló , Anyaga: Összetett , Szerelési mód: Zsinór , Pólusok száma: 2 , Vezetékek száma: 3 , fázis: 1 , Típus: Földelő stílus II , Feszültség: 600VAC / 250VDC , Névleges feszültség: 600/250 VAC / VDC
StílusModellerősítőkJelenlegi minősítésVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL360PS2W
6060 A# 6 - # 4 AWG€913.51
B
HBL3100PS2W
100100 A# 4 - # 2 AWG€1,292.91

Insulgrip csap és hüvely dugók, 2 pólusú, földelési stílus 2

Hubbell Wiring Device-Kellems Insulgrip tűs és hüvelyes dugók ideálisak a vezetékek vibráció vagy mozgás miatti véletlen leválasztásának megakadályozására építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek a földelési stílusú 2 dugós dugók Valox 357 házzal rendelkeznek, Rynite SST35 tömszelence bilincsekkel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Reteszelőgyűrűvel rendelkeznek a vízzáró tömítésért és sárgaréz érintkezőkkel a megbízható elektromos csatlakozás érdekében. Válasszon a szürke színű 600 VAC / 250 VDC dugók széles választékából, amelyek 60 és 100 A áramerősséggel kaphatók.
Raptor Supplies egyben 2 / 3 / 4 pólusú, csapos és hüvelyes dugók? 30, 60 és 100 A névleges árammal történő működéshez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?