IGUS 2680-es sorozat, Cable Carrier Medium


Szűrő
Üregmagasság: 1.38 "/ 35 mm , Link a linkbemutatóhoz: 2.20 "/ 56 mm , Stílus: Zárt , Típus: közepes
StílusModellHajlítsa a sugaratÜreg szélességeHosszHurok magasságaHurok hosszaLinkek számaKülső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2680-05-100-0-1
3.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4 láb.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm62.60 "/ 66 mm€84.06
A
2680-10-100-0-4
3.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm4 láb.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm224.57 "/ 116 mm€294.72
A
2680-07-100-0-1
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4 láb.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm63.58 "/ 91 mm€73.69
A
2680-10-100-0-1
3.94 "/ 100 mm3.94 "/ 100 mm1"9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm64.57 "/ 116 mm€76.17
A
2680-05-100-0-4
3.94 "/ 100 mm1.97 "/ 50 mm4 láb.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm222.60 "/ 66 mm€326.66
A
2680-07-100-0-4
3.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm4 láb.9.84 "/ 250 mm18.70 "/ 475 mm223.58 "/ 91 mm€297.09
A
2680-05-150-0-4
5.91 "/ 150 mm1.97 "/ 50 mm4 láb.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm222.60 "/ 66 mm€326.66
A
2680-07-150-0-4
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm4 láb.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm223.58 "/ 91 mm€350.23
A
2680-07-150-0-1
5.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm63.58 "/ 91 mm€73.69
A
2680-10-150-0-1
5.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm4 láb.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm64.57 "/ 116 mm€77.41
A
2680-10-150-0-4
5.91 "/ 150 mm3.94 "/ 100 mm4 láb.13.78 "/ 350 mm25.59 "/ 650 mm224.57 "/ 116 mm€360.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?