Golyóhorog mérete: 2" , Elemek mellékelve: Igen , Elem töltöttségi szint jelző: Igen , Akkumulátor feszültség: 12V , Fékcsatlakozó kapcsolóval: Igen , Beépített akkumulátortöltő: Igen , Szín: Szürke , Első görgő anyaga: Műanyag , Üzemanyagtípus: Elemmel működő , HP: 2 hp , Magába foglalja: Legfeljebb 1.6 mph , A mellékelt telepítő hardver: Nem , Emelési tartomány: 9 "hogy 26" , Anyaga: Acél , Max. Gumiabroncs átm.: 18 " , Görgő száma: 4 , szintek száma: 2 , Művelet típusa: Kézzel működtetett , Hátsó görgő anyaga: Gumi , hátsó görgő szélessége: 9.5 " , Biztonsági irányváltó kapcsoló: Igen , Gumiabroncs anyaga: Gumi , Gumiabroncs szélesség: 9 1 / 2 " , felső függesztő golyó mérete: 2 5 / 16 " , Vonóhorog a csomagban: Igen , Vonógolyó méretei: 2" , Változó sebesség: Igen