AUTOQUIP PLT-058-0120 dokkoló emelő, 96 hüvelykes platform szélesség, 70.5 hüvelyk magasság, 12000 font Kapacitás | CG6CYX

AUTOQUIP PLT-058-0120 dokkoló emelő, 96 hüvelykes platform szélesség, 70.5 hüvelyk magasság, 12000 XNUMX font kapacitás

Tétel: CG6CYX Modell: PLT-058-0120

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDokkemelő
Tengelyterhelés8000 font.
Alap hossza96.5 "
Alapszélesség60.75 "
A híd hossza72 "
Híd szélessége12 "
Terhelhetőség12000 lbs.
Csökkentett magasság12.5 "
Max. Platform hossza120 "
Max. Platform szélessége96 "
Min. Platform hossza100 "
Min. Platform szélessége72 "
Motoros HP5
Hengerek száma2
Emelt magasság70.5 "
Time48.3 sec.
Utazás hossza58 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2205
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTengelyterhelésAlap hosszaAlapszélességTerhelhetőségMin. Platform hosszaTimeÁr
AUTOQUIP PLT-058-0150 dokkoló emelő, 96 hüvelykes platform szélesség, 70.5 hüvelyk magasság, 15000 font Kapacitás | CG6CYY PLT-058-015010000 font.96.5 "60.75 "15000 lbs.100 "48.3 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP PLT-060-0050 dokkoló emelő, 96 hüvelyk, max. Platform szélessége, 68 hüvelyk felemelt magasság, 5000 font Kapacitás | CG6CYZ PLT-060-00503000 lbs.90 "58 "5000 lbs.96 "21 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP PLT-060-0060 dokkoló emelő, 96 hüvelyk, max. Platform szélessége, 68 hüvelyk emelt magasság, 6000 font Kapacitás | CG6CZA PLT-060-00603000 lbs.90 "58 "6000 lbs.96 "25 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP PLT-060-0070 dokkoló emelő, 96 hüvelyk, max. Platform szélessége, 72 hüvelyk emelt magasság, 7000 font Kapacitás | CG6CZB PLT-060-00706400 font.96.5 "60.75 "7000 lbs.100 "50 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP PLT-060-0080 dokkoló emelő, 96 hüvelyk, max. Platform szélessége, 72 hüvelyk emelt magasság, 8000 font Kapacitás | CG6CZC PLT-060-00806400 font.96.5 "60.75 "8000 lbs.100 "50 sec.-
ajánlatkérés
AUTOQUIP PLT-060-0100 dokkoló emelő, 96 hüvelykes platform szélesség, 72 hüvelyk magasság, 10000 font Kapacitás | CG6CZD PLT-060-01008000 font.96.5 "60.75 "10000 lbs.100 "50 sec.-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTOQUIP PLT-058-0120 dokkoló emelő, 96 hüvelykes platform szélesség, 70.5 hüvelyk magasság, 12000 XNUMX font kapacitás