APPROVED VENDOR Eke Bolt, # 3, kupolás


Szűrő
StílusModellbefejezFokozatFej Dia.FejmagasságHosszAnyagNégyzet szélességeSzakítószilárdságÁr (ÁFA nélkül)
A
4RWJ1
Egyszerű81.597 "0.737 "5"Ötvözött acél1.031 "150,000 psi€517.16
B
4RWH5
Egyszerű81.597 "0.737 "3.25 "Ötvözött acél1.031 "150,000 psi€522.60
B
4RWH3
Egyszerű81.597 "0.737 "2.75 "Ötvözött acél1.031 "150,000 psi€504.75
A
4RWF7
Egyszerű81.200 "0.581 "4"Ötvözött acél0.765 "150,000 psi€444.77
C
4RWE5
Egyszerű81.200 "0.581 "2"Ötvözött acél0.765 "150,000 psi€531.23
A
4RWE1
Egyszerű81.044 "0.516 "5"Ötvözött acél0.64 "150,000 psi€482.01
A
4RWD8
Egyszerű81.044 "0.516 "4"Ötvözött acél0.64 "150,000 psi€472.94
D
4RWC8
Egyszerű81.044 "0.516 "3"Ötvözött acél0.64 "150,000 psi€530.26
C
4RWA5
Egyszerű81.044 "0.516 "2"Ötvözött acél0.64 "150,000 psi€568.14
E
4RWH7
Egyszerű81.597 "0.737 "3.75 "Ötvözött acél1.031 "150,000 psi€457.33
F
4RWH2
Egyszerű81.597 "0.737 "2.5 "Ötvözött acél1.031 "150,000 psi€57.73
E
4RWH8
Egyszerű81.597 "0.737 "4"Ötvözött acél1.031 "150,000 psi€539.49
A
4RWF9
Egyszerű81.200 "0.581 "5"Ötvözött acél0.765 "150,000 psi€390.27
D
4RWF2
Egyszerű81.200 "0.581 "3"Ötvözött acél0.765 "150,000 psi€509.63
G
4RWE2
Egyszerű81.044 "0.516 "6"Ötvözött acél0.64 "150,000 psi€394.65
H
4RWC7
Egyszerű51.044 "0.516 "3"Szénacél0.64 "120,000 psi€322.10
I
4RWA4
Egyszerű51.044 "0.516 "2"Szénacél0.64 "120,000 psi€476.49
J
4RWJ2
Egyszerű81.597 "0.737 "5.5 "Ötvözött acél1.031 "150,000 psi€549.38
E
4RWH9
Egyszerű81.597 "0.737 "4.5 "Ötvözött acél1.031 "150,000 psi€399.08
E
4RWH6
Egyszerű81.597 "0.737 "3.5 "Ötvözött acél1.031 "150,000 psi€457.38
K
4RWC9
Sárga cink81.044 "0.516 "3"Ötvözött acél0.64 "150,000 psi€605.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?