JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RWC8 ekecsavar #3, kupolás 5/8-11 X 3, 175PK | AD9HFN

APPROVED VENDOR 4RWC8 ekecsavar #3 kupolás 5/8-11 X 3, 175PK

Raktáron
Tétel: AD9HFN Modell: 4RWC8

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€530.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge80 fok
Fej Dia.1.044 "
Fejmagasság0.516 "
fej típusa# 3 kupolás
Hossz3"
AnyagÖtvözött acél
Négyzet szélessége0.64 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret5 / 8-11
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.5325
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód7318152055
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWC8 ekecsavar #3 kupolás 5/8-11 X 3, 175PK
€530.26 /csomag