JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4RWA5 ekecsavar #3, kupolás 5/8-11 X 2, 250PK | AD9HFA

APPROVED VENDOR 4RWA5 ekecsavar #3 kupolás 5/8-11 X 2, 250PK

Raktáron
Tétel: AD9HFA Típus: 4RWA5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€523.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge80 fok
Fej Dia.1.044 "
Fejmagasság0.516 "
fej típusa# 3 kupolás
Hossz2"
AnyagÖtvözött acél
Négyzet szélessége0.64 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret5 / 8-11
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.528
Hajó magassága (cm)10.9
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318152055
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWA5 ekecsavar #3 kupolás 5/8-11 X 2, 250PK
€523.58 /csomag