APPROVED VENDOR 4RWH9 Plow Bolt #3 Domed 1-8 X 4 1/2, 40PK | AD9HHN

APPROVED VENDOR 4RWH9 ekecsavar #3 kupolás 1-8 x 4 1/2, 40PK

Raktáron
Tétel: AD9HHN Modell: 4RWH9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€399.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge80 fok
Fej Dia.1.597 "
Fejmagasság0.737 "
fej típusa# 3 kupolás
Hossz4.5 "
AnyagÖtvözött acél
Négyzet szélessége1.031 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret1-8
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.27
Hajó magassága (cm)12.37
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318152055
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWH9 ekecsavar #3 kupolás 1-8 x 4 1/2, 40PK
€399.08 /csomag