APPROVED VENDOR 4RWF9 Plow Bolt #3 Domed 3/4-10 X 5, 65PK | AD9HGU

APPROVED VENDOR 4RWF9 ekecsavar #3, kupolás 3/4-10 X 5, 65PK

Raktáron
Tétel: AD9HGU Típus: 4RWF9

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€390.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge80 fok
Fej Dia.1.200 "
Fejmagasság0.581 "
fej típusa# 3 kupolás
Hossz5"
AnyagÖtvözött acél
Négyzet szélessége0.765 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret3 / 4-10
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.225
Hajó magassága (cm)11.91
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318152055
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWF9 ekecsavar #3, kupolás 3/4-10 X 5, 65PK
€390.26 /csomag