APPROVED VENDOR 4RWH3 Plow Bolt #3 Domed 1-8 X 2 3/4, 65PK | AD9HHG

APPROVED VENDOR 4RWH3 ekecsavar #3 kupolás 1-8 x 2 3/4, 65PK

Raktáron
Tétel: AD9HHG Modell: 4RWH3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€504.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge80 fok
Fej Dia.1.597 "
Fejmagasság0.737 "
fej típusa# 3 kupolás
Hossz2.75 "
AnyagÖtvözött acél
Négyzet szélessége1.031 "
Szakítószilárdság150,000 psi
Menetméret1-8
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.4085
Hajó magassága (cm)12.22
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318152055
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWH3 ekecsavar #3 kupolás 1-8 x 2 3/4, 65PK
€504.75 /csomag