APPROVED VENDOR 4RWA4 Plow Bolt #3 Domed 5/8-11 X 2, 250PK | AD9HEZ

APPROVED VENDOR 4RWA4 ekecsavar #3 kupolás 5/8-11 X 2, 250PK

Raktáron
Tétel: AD9HEZ Típus: 4RWA4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€426.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat5
Fej szöge80 fok
Fej Dia.1.044 "
Fejmagasság0.516 "
fej típusa# 3 kupolás
Hossz2"
AnyagSzénacél
Négyzet szélessége0.64 "
Szakítószilárdság120,000 psi
Menetméret5 / 8-11
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.88
Hajó magassága (cm)10.87
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318152055
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWA4 ekecsavar #3 kupolás 5/8-11 X 2, 250PK
€426.46 /csomag