Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1XNE1 Kabát- és ruhaakasztó 2 végű sárgaréz | AB4FNY

APPROVED VENDOR 1XNE1 kabát- és ruhaakasztó 2 végű sárgaréz

Raktáron
Tétel: AB4FNY Modell: 1XNE1
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
€6.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény kampó
színekArany
Mélység3 / 4 "
befejezSárgaréz
hardverBeleértve
Horog magasság3-1 / 2 "
Hook TypeRuházat
Anyagcink
Teljes hossz2"
típus2 horog vége
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésszínekMélységTeljes hosszVetítéstípusSzélességMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HFL1 kabát- és ruhaakasztó 12 végű fekete | AA9XGE 1HFL1Ajtó fölöttfehér2.25 "20 "-12 horogvégek, az ajtó fölött20 "12 font€17.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HFL7 kabát- és ruhaakasztó 2 végű alumínium | AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 horog vége3"-€4.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HGL1 kabát- és ruhaakasztó 2 végű sárgaréz | AA9XGN 1HGL1-Arany1.25 "---1 5 / 16 "-€5.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HGL4 kabát és ruhaakasztó alumínium | AA9XGQ 1HGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-€5.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HGL7 kabát és ruhaakasztó sárgaréz | AA9XGU 1HGL7-Arany1.625 "1.5 "--1.25 "-€7.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HHL1 kabát- és ruhaakasztó 2 végű alumínium | AA9XHB 1HHL1---2.875 "-2 horog vége1.12 "-€4.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HHL3 kabát- és ruhaakasztó 2 végű sárgaréz | AA9XHC 1HHL3-Arany----1.12 "-€4.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNE1 kabát- és ruhaakasztó 2 végű sárgaréz
€6.59 /Mértékegység