Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HFL1 kabát- és ruhaakasztó 12 végű fekete | AA9XGE

APPROVED VENDOR 1HFL1 kabát- és ruhaakasztó, 12 végű fekete

Raktáron
Tétel: AA9XGE Modell: 1HFL1
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
€21.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény kampó
színekfehér
Mélység2.25 "
Ajtó vastagsága1-1 / 2 "vastag ajtók
befejezFekete
hardverNem számít
Horog magasság11 "
Hook TypeRuházat
AnyagAcél
FelszerelésAjtó fölött
Teljes hossz20 "
típus12 horogvégek, az ajtó fölött
Szélesség20 "
Működési terheléshatár12 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8302500000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésszínekMélységTeljes hosszVetítéstípusSzélességMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HFL7 kabát- és ruhaakasztó 2 végű alumínium | AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 horog vége3"-€5.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HGL1 kabát- és ruhaakasztó 2 végű sárgaréz | AA9XGN 1HGL1-Arany1.25 "---1 5 / 16 "-€6.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HGL4 kabát és ruhaakasztó alumínium | AA9XGQ 1HGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-€5.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HGL7 kabát és ruhaakasztó sárgaréz | AA9XGU 1HGL7-Arany1.625 "1.5 "--1.25 "-€8.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HHL1 kabát- és ruhaakasztó 2 végű alumínium | AA9XHB 1HHL1---2.875 "-2 horog vége1.12 "-€4.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HHL3 kabát- és ruhaakasztó 2 végű sárgaréz | AA9XHC 1HHL3-Arany----1.12 "-€5.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HHL5 kabát- és ruhaakasztó 2 végű alumínium | AA9XHE 1HHL5-Ezüst----1 5 / 16 "-€12.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1HFL1 kabát- és ruhaakasztó, 12 végű fekete
€21.44 /Mértékegység