Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCH6 Kabát és ruhaakasztó acél fehér - 2 db | AB3BCL

APPROVED VENDOR 1RCH6 kabát és ruhaakasztó acél fehér – 2 db

Raktáron
Tétel: AB3BCL Modell: 1RCH6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€9.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény kampó
színekfehér
Mélység2"
Ajtó vastagsága1-1 / 2 "vastag ajtók
Szem belül Dia.2-3 / 32 "
befejezfehér
hardverNem számít
Horog magasság5"
Hook TypeRuházat
AnyagAcél
Felszerelés1-1 / 2 "vastag ajtó felett
Teljes hossz5"
Vetítés2-3/32
típusAz ajtó fölött
Szélesség2.5 "
Működési terheléshatár5 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód8302500000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésszínekMélységTeljes hosszVetítéstípusSzélességMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HFL1 kabát- és ruhaakasztó 12 végű fekete | AA9XGE 1HFL1Ajtó fölöttfehér2.25 "20 "-12 horogvégek, az ajtó fölött20 "12 font€17.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HFL7 kabát- és ruhaakasztó 2 végű alumínium | AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 horog vége3"-€4.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HGL1 kabát- és ruhaakasztó 2 végű sárgaréz | AA9XGN 1HGL1-Arany1.25 "---1 5 / 16 "-€5.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HGL4 kabát és ruhaakasztó alumínium | AA9XGQ 1HGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-€5.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HGL7 kabát és ruhaakasztó sárgaréz | AA9XGU 1HGL7-Arany1.625 "1.5 "--1.25 "-€7.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HHL1 kabát- és ruhaakasztó 2 végű alumínium | AA9XHB 1HHL1---2.875 "-2 horog vége1.12 "-€4.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HHL3 kabát- és ruhaakasztó 2 végű sárgaréz | AA9XHC 1HHL3-Arany----1.12 "-€4.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCH6 kabát és ruhaakasztó acél fehér – 2 db
€9.60 /Mértékegység