Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4CRW6 Kabát- és ruhaakasztó az ajtó felett 304 rozsdamentes acél | AD6ZEF

APPROVED VENDOR 4CRW6 kabát- és ruhaakasztó az ajtó felett 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AD6ZEF Típus: 4CRW6
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
€13.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény kampó
Mélység1-4 / 5 "
Ajtó vastagsága19 / 32 "
befejezSzatén
hardverBeleértve
Horog magasság1-57 / 64 "
Hook TypeRuházat
Anyag304 Stainless Steel
FelszerelésAjtó fölött
típusAz ajtó fölött
Működési terheléshatár20 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.49
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8302500000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésszínekMélységTeljes hosszVetítéstípusSzélességMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HFL1 kabát- és ruhaakasztó 12 végű fekete | AA9XGE 1HFL1Ajtó fölöttfehér2.25 "20 "-12 horogvégek, az ajtó fölött20 "12 font€21.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HFL7 kabát- és ruhaakasztó 2 végű alumínium | AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 horog vége3"-€5.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HGL1 kabát- és ruhaakasztó 2 végű sárgaréz | AA9XGN 1HGL1-Arany1.25 "---1 5 / 16 "-€6.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HGL4 kabát és ruhaakasztó alumínium | AA9XGQ 1HGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-€5.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HGL7 kabát és ruhaakasztó sárgaréz | AA9XGU 1HGL7-Arany1.625 "1.5 "--1.25 "-€8.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HHL1 kabát- és ruhaakasztó 2 végű alumínium | AA9XHB 1HHL1---2.875 "-2 horog vége1.12 "-€4.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HHL3 kabát- és ruhaakasztó 2 végű sárgaréz | AA9XHC 1HHL3-Arany----1.12 "-€5.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRW6 kabát- és ruhaakasztó az ajtó felett 304 rozsdamentes acél
€13.89 /Mértékegység