Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1RCF8 Coat And Garment Hook Over Door | AB3BBX

APPROVED VENDOR 1RCF8 kabát és ruhaakasztó az ajtó fölött

Raktáron
Tétel: AB3BBX Modell: 1RCF8

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€3.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzekrény kampó
színekfehér
Mélység1.25 "
Ajtó vastagsága1-3 / 8 "vastag ajtók
Szem belül Dia.21 / 32 "
befejezfehér
hardverNem számít
Hook Eye H belül2"
Hook Eye In W1 / 8 "
Horog magasság2-13 / 16 "
Hook TypeRuházat
AnyagMűanyag
FelszerelésAjtó fölött
Teljes hossz3 13 / 16 "
Vetítés1
típusAz ajtó fölött
Szélesség7 / 8 "
Működési terheléshatár3 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód3924905650
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésszínekMélységTeljes hosszVetítéstípusSzélességMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HFL1 kabát- és ruhaakasztó 12 végű fekete | AA9XGE 1HFL1Ajtó fölöttfehér2.25 "20 "-12 horogvégek, az ajtó fölött20 "12 font€21.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HFL7 kabát- és ruhaakasztó 2 végű alumínium | AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 horog vége3"-€5.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HGL1 kabát- és ruhaakasztó 2 végű sárgaréz | AA9XGN 1HGL1-Arany1.25 "---1 5 / 16 "-€6.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HGL4 kabát és ruhaakasztó alumínium | AA9XGQ 1HGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-€5.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HGL7 kabát és ruhaakasztó sárgaréz | AA9XGU 1HGL7-Arany1.625 "1.5 "--1.25 "-€8.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HHL1 kabát- és ruhaakasztó 2 végű alumínium | AA9XHB 1HHL1---2.875 "-2 horog vége1.12 "-€4.37
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1HHL3 kabát- és ruhaakasztó 2 végű sárgaréz | AA9XHC 1HHL3-Arany----1.12 "-€5.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCF8 kabát és ruhaakasztó az ajtó fölött
€3.55 /Mértékegység