VESTIL COLA sorozatú váltakozó lépcsõs létrák


Szűrő
Alapszélesség: 23 11 / 16 " , Elemek mellékelve: Nem , Kapacitás: 350 lbs. , Szín: Sárga , Kötelezettségi besorolás: 350 lbs. , Korlát magassága: 39 " , Létra anyaga: Acél , Anyaga: Acél , Platform középsín: 21 " , Platform szélessége: 20.06 " , Lépésmélység: 10.5 " , Lépés anyaga: Acél , Lépés szélessége: 9.13 " , lábujjdeszka: 4" , futófelület mintázata: Fogazott , Használható szélesség a korlátok között: 20 1 / 16 "
StílusModellLépésszögNyitási magasságHasznosítási szélességMászószögMagasságHosszLépések számaPeronhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
COLA-2-56-32
56 °26.81 "31 "56 °72.25 "85.25 "828.38 "€3,970.66
B
COLA-4-56-44
56 °45.5 "37.25 "56 °90.75 "104.75 "1435.38 "€4,984.19
C
COLA-3-56-56
56 °34.81 "52.13 "56 °80.25 "116.63 "1049.38 "€4,227.14
D
COLA-3-56-44
56 °34.81 "38.13 "56 °80.25 "102.63 "1035.38 "€4,107.64
E
COLA-3-56-32
56 °34.81 "31.13 "56 °80.25 "95.63 "1028.38 "€3,970.64
F
COLA-5-56-20
56 °57.38 "24.13 "56 °102.75 "106 "1621.38 "€4,984.22
G
COLA-4-56-56
56 °45.5 "51.25 "56 °90.75 "118.75 "1449.38 "€4,984.17
H
COLA-4-56-20
56 °45.5 "23.25 "56 °90.75 "90.75 "1421.38 "€4,294.73
ajánlatkérés
I
COLA-6-56-20
56 °69.19 "23.75 "56 °114.5 "121.5 "2021.38 "€5,739.54
J
COLA-3-56-20
56 °34.81 "24.13 "56 °80.25 "88 "1021.38 "€3,858.14
K
COLA-6-56-44
56 °69.19 "37.75 "56 °114.5 "135.5 "2035.38 "€6,484.66
L
COLA-7-56-20
56 °81.31 "23.5 "56 °126.69 "139.13 "2421.38 "€6,484.63
M
COLA-7-56-32
56 °81.31 "30.5 "56 °126.69 "146.13 "2428.38 "€6,484.63
N
COLA-2-56-44
56 °26.81 "38 "56 °72.25 "92.13 "835.38 "€4,107.64
O
COLA-2-56-20
56 °26.81 "24 "56 °72.25 "78.13 "821.38 "€3,858.12
P
COLA-7-56-56
56 °81.31 "51.5 "56 °126.69 "167.13 "2449.38 "€7,174.12
Q
COLA-6-56-56
56 °69.19 "51.75 "56 °114.5 "149.5 "2049.38 "€6,484.66
R
COLA-2-56-56
56 °26.81 "52 "56 °72.25 "106.13 "849.38 "€4,227.14
S
COLA-5-56-56
56 °57.38 "52.13 "56 °102.75 "134 "1649.38 "€5,739.54
ajánlatkérés
T
COLA-5-56-44
56 °57.38 "38.13 "56 °102.75 "120 "1635.38 "€5,739.70
U
COLA-6-56-32
56 °69.19 "30.75 "56 °114.5 "128.5 "2028.38 "€5,739.54
V
COLA-7-56-44
56 °81.31 "37.5 "56 °126.69 "153.13 "2435.38 "€7,174.12
W
COLA-5-56-32
56 °57.38 "31.13 "56 °102.75 "113 "1628.38 "€4,984.31
X
COLA-4-56-32
56 °45.5 "30.25 "56 °90.75 "97.75 "1428.38 "€4,294.78
Y
COLA-6-68-56
68 °69.25 "47.75 "68 °114 "115.25 "2049.38 "€7,932.91
Z
COLA-6-68-20
68 °69.25 "19.75 "68 °114 "87.25 "2021.38 "€7,175.92
A1
COLA-6-68-32
68 °69.25 "26.75 "68 °114 "94.25 "2028.38 "€7,175.92
B1
COLA-4-68-44
68 °45.5 "33.5 "68 °90.25 "82.31 "1435.38 "€6,484.63
C1
COLA-6-68-44
68 °69.25 "33.75 "68 °114 "101.25 "2035.38 "€7,932.91
D1
COLA-7-68-20
68 °81.31 "19.5 "68 °126.13 "97.25 "2421.38 "€7,932.89
E1
COLA-7-68-44
68 °81.31 "33.5 "68 °126.13 "111.25 "2435.38 "€8,660.54
F1
COLA-4-68-20
68 °45.5 "19.5 "68 °90.25 "68.31 "1421.38 "€5,739.70
G1
COLA-4-68-32
68 °45.5 "26.5 "68 °90.25 "75.31 "1428.38 "€5,739.54
H1
COLA-3-68-32
68 °34.81 "26.94 "68 °79.63 "72.25 "1028.38 "€3,970.64
I1
COLA-3-68-44
68 °34.81 "33.94 "68 °79.63 "79.25 "1035.38 "€4,107.69
J1
COLA-2-68-56
68 °26.81 "47.81 "68 °71.63 "93.25 "849.38 "€4,227.14
K1
COLA-2-68-44
68 °26.81 "33.81 "68 °71.63 "79.25 "835.38 "€4,107.64
ajánlatkérés
L1
COLA-2-68-32
68 °26.81 "26.81 "68 °71.63 "72.25 "828.38 "€3,970.80
M1
COLA-2-68-20
68 °26.81 "19.81 "68 °71.63 "65.25 "821.38 "€3,858.12
N1
COLA-7-68-32
68 °81.31 "26.5 "68 °126.13 "104.25 "2428.38 "€7,932.89
O1
COLA-5-68-32
68 °57.38 "27 "68 °102 "84.5 "1628.38 "€6,482.76
P1
COLA-3-68-56
68 °34.81 "47.94 "68 °79.63 "93.25 "1049.38 "€4,227.07
Q1
COLA-3-68-20
68 °34.81 "19.94 "68 °79.63 "65.25 "1021.38 "€3,858.12
R1
COLA-5-68-56
68 °57.38 "48 "68 °102 "105.5 "1649.38 "€7,175.88
S1
COLA-5-68-44
68 °57.38 "34 "68 °102 "91.5 "1635.38 "€7,175.88
T1
COLA-5-68-20
68 °57.38 "20 "68 °102 "77.5 "1621.38 "€6,482.76
U1
COLA-4-68-56
68 °45.5 "57.5 "68 °90.25 "96.31 "1449.38 "€6,482.78
V1
COLA-7-68-56
68 °81.31 "47.5 "68 °126.13 "125.25 "2449.38 "€8,660.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?