Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TY77 kupak 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC3JJN

APPROVED VENDOR 2TY77 kupak 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3JJN Modell: 2TY77
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
€16.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás2500 psi @ 350 fok F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX2 kupak 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFJ 1LRX2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€3.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX3 kupak 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFK 1LRX3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€4.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX4 kupak 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFL 1LRX4304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX5 kupak 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFM 1LRX5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€7.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX6 kupak 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFN 1LRX6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€9.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX7 kupak, 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFP 1LRX7304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"€14.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX8 kupak 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFQ 1LRX8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "€24.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TY77 kupak 1/2 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€16.47 /Mértékegység