LOVEJOY ES sorozat, egysugaras készlet csavaros típusú tengelykapcsoló metrikus furatok


Szűrő
Tengelyirányú eltérés: ± 0.010" , Furat típusa: Unott , Csatolás típusa: Egysugaras tengelykapcsoló , Befejez: eloxált , Hub anyaga: Alumínium , Kulcsnyílás: Kulcshorony nélkül , Max. Szögeltérés: 5 fok , Max. Üzemi hőmérséklet: 200 fok. F , Max. Sebesség: 10000 rpm , Párhuzamos eltolás: 0.005 " , Sorozat: ES sorozat , Stílus: Beállítani a csavart , Mérési rendszer: Metric
StílusModellDia kívül.TérfogatméretCsatlakozó méreteTeljes hosszÁllítsa be a csavar méretétTorziós merevségkötetHossz a furaton keresztülÁr (ÁFA nélkül)
A
68514456682
-6mmES100-----€131.99
ajánlatkérés
B
68514456666
13mm3mmES05013mmM2.542.80 in.-lbs./rad0.13422 cu. ban ben.3mm-
ajánlatkérés
B
68514456670
19mm4mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 cu. ban ben.5mm-
ajánlatkérés
B
68514456672
19mm5mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 cu. ban ben.5mm-
ajánlatkérés
B
68514456674
19mm6mmES07519mmM4119.40 in.-lbs./rad0.41851 cu. ban ben.5mm-
ajánlatkérés
B
68514456684
25mm8mmES10025mmM5286.50 in.-lbs./rad0.95276 cu. ban ben.7mm-
ajánlatkérés
B
68514456686
25mm10mmES10025mmM5286.50 in.-lbs./rad0.95276 cu. ban ben.7mm-
ajánlatkérés
B
68514456694
28mm10mmES11228mmM6409.30 in.-lbs./rad1.33827 cu. ban ben.7mm-
ajánlatkérés
B
68514456696
28mm12mmES11228mmM6409.30 in.-lbs./rad1.33827 cu. ban ben.7mm-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?