Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRY3 Kupak 3 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFV

APPROVED VENDOR 1LRY3 sapka 3 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi

Raktáron
Tétel: AB2FFV Modell: 1LRY3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€95.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyaga304 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi
Max. Gőznyomás150 psi
Csőméret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7307199060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX2 kupak 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFJ 1LRX2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€3.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX3 kupak 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFK 1LRX3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€4.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX4 kupak 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFL 1LRX4304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX5 kupak 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFM 1LRX5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€7.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX6 kupak 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFN 1LRX6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€9.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX7 kupak, 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFP 1LRX7304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"€14.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX8 kupak 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFQ 1LRX8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "€24.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LRY3 sapka 3 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi
€95.89 /Mértékegység