Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2TY78 kupak 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél | AC3JJP

APPROVED VENDOR 2TY78 kupak 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC3JJP Modell: 2TY78

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka
test anyaga316 Stainless Steel
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 100 fok F
Max. Gőznyomás2500 psi @ 350 fok F
Csőméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7307290090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásMax. GőznyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX2 kupak 1/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFJ 1LRX2304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 8 "€3.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX3 kupak 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFK 1LRX3304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 4 "€4.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX4 kupak 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFL 1LRX4304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 8 "-
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX5 kupak 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFM 1LRX5304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1 / 2 "€7.27
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX6 kupak 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFN 1LRX6304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi3 / 4 "€9.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX7 kupak, 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFP 1LRX7304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1"€14.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LRX8 kupak 1 1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél 150 psi | AB2FFQ 1LRX8304 Stainless SteelFNPT300 psi150 psi1.25 "€24.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2TY78 kupak 3/4 hüvelykes 316 rozsdamentes acél
€23.51 /Mértékegység