APPROVED VENDOR 316 Rozsdamentes acél lapos alátét


Szűrő
StílusModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr (ÁFA nélkül)
A
Z0538-316
#41 / 8 "5 / 16 "-B700.032 "+/- 0.010 "Standard €12.94
B
U55410.011.0001
#41 / 8 "5 / 16 "--0.031 "-Standard €9.39
C
WAS405 # 4
#41 / 8 "5 / 16 "0.1B700.025–0.04 ”-Standard €8.31
D
WAS405 # 6
#65 / 32 "3 / 8 "0.1B700.036–0.065 ”-Standard €6.15
E
U55410.016.0001
#85 / 32 "3 / 8 "--0.031 "-Standard €3.41
F
WAS405 # 8
#83 / 16 "7 / 16 "0.2B700.036–0.065 ”-Standard €7.32
G
Z0540-316
#811 / 64 "3 / 8 "-B700.032 "+/- 0.010 "Standard €13.98
H
Z0541-316
#1013 / 64 "7 / 16 "-B700.032 "+/- 0.010 "Standard €15.80
I
1NU63
#107 / 32 "1 / 2 "0.11B802 / 41 "0.036-0.065 "Normál (W)€12.73
J
WAS505 # 10
#101 / 4 "9 / 16 "0.1B700.036–0.065 ”-Standard €14.72
K
U55410.019.0001
#103 / 16 "7 / 16 "--0.031 "-Standard €3.48
L
U55410.019.0002
#107 / 32 "1 / 2 "--0.049 "-Standard €4.32
M
WAS405 # 10
#107 / 32 "1 / 2 "0.2B700.036–0.065 ”-Standard €15.29
N
WAS405 # 12
#121 / 4 "9 / 16 "0.07B700.051–0.08 ”-Standard €25.25
O
U55205.100.0001
1"1-1 / 16 "2"--0.134 "-keskeny€15.63
P
U55410.100.0001
1"1-1 / 16 "2"--0.109 "-Standard €14.17
Q
U55420.100.0001
1"1-1 / 16 "2.5 "--0.165 "-széles€15.52
R
Z0623-316
1"1-1 / 16 "2"-B700.11 "+/- 0.010 "Standard €90.14
S
WAS40501
1"1-1 / 16 "2"0.1B700.108–0.16 ”-Standard €42.00
T
WAS50501
1"1-1 / 16 "2.5 "0.03B700.136–0.192 ”-Standard €34.46
U
Z0626-316
1.5 "1-9 / 16 "3.25 "-B700.125 "+/- 0.010 "Standard €20.19
V
Z0625-316
1.25 "1-5 / 16 "2.75 "-B700.125 "+/- 0.010 "Standard €96.88
W
U55420.125.0001
1.25 "1.375 "3"0.82B800.165 "0.136-0.192 "Normál (W)€24.57
X
Z0624-316
1.125 "1.187 "2.5 "-B700.125 "+/- 0.010 "Standard €82.15
Y
U55420.112.0001
1.125 "1.25 "2.75 "0.68B800.165 "0.136-0.192 "Normál (W)€33.16
Z
Z0547-316
1 / 2 "9 / 16 "1.25 "-B700.062 "+/- 0.010 "Standard €48.87
A1
U55410.050.0002
1 / 2 "9 / 16 "1.25 "--0.063 "-Standard €18.55
B1
U55410.050.0001
1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "--0.063 "-Standard €10.34
C1
U55420.050.0001
1 / 2 "9 / 16 "1.375 "--0.109 "-széles€29.86
D1
WAS50512
1 / 2 "9 / 16 "1.375 "0.2B700.097–0.121 ”-Standard €101.75
E1
U55410.050.0003
1 / 2 "9 / 16 "1.375 "--0.094 "-Standard €26.38
F1
WAS40512
1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "0.03B700.074–0.121 ”-Standard €14.20
G1
U55420.025.0001
1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "--0.065 "-széles€9.83
H1
WAS50514
1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "0.2B700.051–0.08 ”-Standard €20.14
I1
U55410.025.0002
1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "--0.047 "-Standard €7.94
J1
U55410.025.0001
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "--0.047 "-Standard €6.69
K1
WAS40514
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.08B700.051–0.08 ”-Standard €10.43
L1
Z0543-316
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "-B700.05 "+/- 0.010 "Standard €62.41
M1
U55205.075.0001
3 / 4 "13 / 16 "1 15 / 32 "--0.134 "-keskeny€33.35
N1
WAS40534
3 / 4 "13 / 16 "1.5 "0.03B700.108–0.16 ”-Standard €9.34
O1
U55410.075.0001
3 / 4 "25 / 32 "1.5 "--0.109 "-Standard €31.08
P1
WAS50534
3 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122–0.177 ”-Standard €41.42
Q1
U55410.075.0002
3 / 4 "25 / 32 "2"--0.125 "-Standard €64.13
R1
Z0621-316
3 / 4 "13 / 16 "1.75 "-B700.11 "+/- 0.010 "Standard €56.57
S1
U55410.037.0002
3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "--0.047 "-Standard €9.23
T1
U55420.037.0001
3 / 8 "7 / 16 "1"--0.083 "-széles€23.35
U1
WAS50538
3 / 8 "7 / 16 "1"0.1B700.064–0.104 ”-Standard €13.90
V1
Z0545-316
3 / 8 "25 / 64 "7 / 8 "-B700.05 "+/- 0.010 "Standard €45.87
W1
U55410.037.0003
3 / 8 "7 / 16 "1"--0.063 "-Standard €18.71
X1
WAS40538
3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "0.1B700.051–0.08 ”-Standard €16.91
Y1
U55410.037.0001
3 / 8 "3 / 8 "7 / 8 "--0.047 "-Standard €12.21
Z1
U55420.062.0001
5 / 8 "5 / 8 "1.75 "--0.134 "-USS€60.06
A2
WAS50558
5 / 8 "11 / 16 "1.75 "0.2B700.108–0.16 ”-Standard €71.47
B2
WAS40558
5 / 8 "21 / 32 "1 5 / 16 "0.03B700.071–0.121 ”-Standard €4.10
C2
Z0549-316
5 / 8 "11 / 16 "1.5 "-B700.078 "+/- 0.010 "Standard €28.49
D2
U55410.062.0003
5 / 8 "11 / 16 "1.75 "--0.109 "-Standard €99.10
E2
U55205.062.0001
5 / 8 "5 / 8 "1 5 / 16 "--0.095 "-SAE€28.03
F2
U55410.062.0002
5 / 8 "11 / 16 "1.5 "--0.078 "-Standard €37.40
G2
U55420.031.0001
5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "--0.083 "-széles€18.22
H2
WAS40551
5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "0.08B700.051–0.08 ”-Standard €13.21
I2
Z0544-316
5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "-B700.05 "+/- 0.010 "Standard €45.06

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?