Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WAS405#6 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits #6, 25PK | AB9KLU 2DNY2

APPROVED VENDOR WAS405#6 lapos alátét 316 rozsdamentes acél, illik #6, 25PK

Raktáron
Tétel: AB9KLU Modell: WAS405#6Kereszthivatkozás: 2DNY2
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
€5.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#6
Belül Dia.5 / 32 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.3 / 8 "
csomag súlya0.1
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.036–0.065 ”
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40501 Lapos alátét 316 rozsdamentes acél 1 bemenettel | AB9KMF 2DNZ4 WAS405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108–0.16 ”-Standard €17.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS50534 Lapos alátét 316 rozsdamentes acél 3/4 bemenettel | AB9KNA 2DPC6 WAS505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122–0.177 ”-Standard €16.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS50578 Lapos alátét 316 rozsdamentes acél 7/8 bemenettel | AB9KNB 2DPC7 WAS505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136–0.192 ”-Standard €32.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WAS405#6 lapos alátét 316 rozsdamentes acél, illik #6, 25PK
€5.78 /csomag