Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55410.050.0003 Flat Washer Standard Stainless Steel Fits 1/2 Inch, 25PK | AB8QTN 26WC59

APPROVED VENDOR U55410.050.0003 Lapos alátét standard rozsdamentes acél, 1/2 hüvelykes, 25 PK

Raktáron
Tétel: AB8QTN Modell: U55410.050.0003Cross Ref: 26WC59 / 42KV22

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€24.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 2 "
Belül Dia.9 / 16 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.1.375 "
Vastagság0.094 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3843
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7318220000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40501 Lapos alátét 316 rozsdamentes acél 1 bemenettel | AB9KMF 2DNZ4 WAS405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108–0.16 ”-Standard €17.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS50534 Lapos alátét 316 rozsdamentes acél 3/4 bemenettel | AB9KNA 2DPC6 WAS505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122–0.177 ”-Standard €16.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS50578 Lapos alátét 316 rozsdamentes acél 7/8 bemenettel | AB9KNB 2DPC7 WAS505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136–0.192 ”-Standard €32.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55410.050.0003 Lapos alátét standard rozsdamentes acél, 1/2 hüvelykes, 25 PK
€24.31 /csomag