Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40558 Lapos alátét 316 rozsdamentes acél 5/8 bemenettel | AB9KMD 2DNZ2

APPROVED VENDOR WAS40558 lapos alátét 316 rozsdamentes acél, 5/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB9KMD Modell: WAS40558Kereszthivatkozás: 2DNZ2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€3.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.21 / 32 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.1 5 / 16 "
csomag súlya0.03
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.071–0.121 ”
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0068
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40501 Lapos alátét 316 rozsdamentes acél 1 bemenettel | AB9KMF 2DNZ4 WAS405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108–0.16 ”-Standard €17.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS50534 Lapos alátét 316 rozsdamentes acél 3/4 bemenettel | AB9KNA 2DPC6 WAS505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122–0.177 ”-Standard €16.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS50578 Lapos alátét 316 rozsdamentes acél 7/8 bemenettel | AB9KNB 2DPC7 WAS505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136–0.192 ”-Standard €32.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WAS40558 lapos alátét 316 rozsdamentes acél, 5/8 hüvelykes
€3.61 /Mértékegység