Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55420.025.0001 Flat Washer Wide Stainless Steel 1/4 Inch, 50PK | AB7DYC 22UE40

APPROVED VENDOR U55420.025.0001 lapos alátét széles, rozsdamentes acél, 1/4 hüvelykes, 50 PK

Raktáron
Tétel: AB7DYC Modell: U55420.025.0001Kereszthivatkozás: 22UE40 / 42KV41
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
€9.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1 / 4 "
Belül Dia.5 / 16 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.3 / 4 "
Vastagság0.065 "
típusszéles

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40501 Lapos alátét 316 rozsdamentes acél 1 bemenettel | AB9KMF 2DNZ4 WAS405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108–0.16 ”-Standard €42.00
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS50534 Lapos alátét 316 rozsdamentes acél 3/4 bemenettel | AB9KNA 2DPC6 WAS505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122–0.177 ”-Standard €41.42
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS50578 Lapos alátét 316 rozsdamentes acél 7/8 bemenettel | AB9KNB 2DPC7 WAS505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136–0.192 ”-Standard €49.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55420.025.0001 lapos alátét széles, rozsdamentes acél, 1/4 hüvelykes, 50 PK
€9.83 /csomag