APPROVED VENDOR 18-8 rozsdamentes acél Mil Spec alátét


Szűrő
StílusModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
NAS620-C0
#00.063 "0.099 "0.010.014–0.018 ”€16.28
B
MS15795-801
#0,10.078 "0.188 "0.010.016–0.025 ”€11.39
C
MS15795-802
#20.094 "0.25 "0.030.016–0.025 ”€10.82
D
NAS620-C2
#20.089 "0.149 "0.030.014–0.018 ”€10.58
E
NAS1149-CN232R
#20.099 "0.25 "0.030.028–0.036 ”€13.83
F
AN960-C2
#20.099 "0.25 "0.030.022–0.042 ”€34.97
G
AN960-C2L
#20.099 "0.25 "0.030.006–0.026 ”€13.02
H
AN960-C3L
#30.105 "0.25 "0.050.006–0.026 ”€13.17
I
AN960-C3
#30.105 "0.25 "0.030.022–0.042 ”€12.44
J
NAS1149-CN332R
#30.105 "0.25 "0.040.028–0.036 ”€14.52
K
NAS620-C3L
#30.102 "0.18 "0.050.014–0.018 ”€9.56
L
NAS620-C3
#30.102 "0.18 "0.040.029–0.035 ”€10.86
M
NAS620-C4L
#40.115 "0.209 "0.10.014–0.018 ”€7.07
N
NAS1149-CN432R
#40.125 "0.312 "0.050.028–0.036 ”€19.03
O
MS15795-803
#40.125 "0.25 "0.040.017–0.028 ”€11.91
P
AN960-C4L
#40.125 "0.312 "0.050.006–0.026 ”€14.42
Q
MS15795-804
#40.125 "0.312 "0.050.032–0.04 ”€14.79
R
AN960-C4
#40.125 "0.312 "0.050.002–0.042 ”€14.26
S
NAS620-C4
#40.115 "0.209 "0.10.029–0.035 ”€11.69
T
NAS620-C5
#50.128 "0.238 "0.20.029–0.035 ”€12.94
U
NAS620-C5L
#50.128 "0.238 "0.20.014–0.018 ”€11.16
V
NAS1149-CN542R
#50.140 "0.438 "0.10.037–0.047 ”€28.59
W
NAS620-C6
#60.143 "0.267 "0.40.029–0.035 ”€36.62
X
MS15795-806
#60.156 "0.375 "0.10.036–0.065 ”€19.03
Y
AN960-C6L
#60.149 "0.375 "0.070.006–0.026 ”€16.72
Z
NAS1149-CN632R
#60.149 "0.375 "0.10.028–0.036 ”€29.76
A1
MS15795-805
#60.156 "0.312 "0.10.027–0.048 ”€14.20
B1
AN960-C6
#60.149 "0.375 "0.070.002–0.042 ”€15.33
C1
NAS620-C6L
#60.143 "0.267 "0.40.014–0.018 ”€11.69
D1
NAS620-C8
#80.169 "0.304 "0.80.029–0.035 ”€32.57
E1
AN960-C8L
#80.174 "0.375 "0.070.006–0.026 ”€13.59
F1
NAS620-C8L
#80.169 "0.304 "0.150.014–0.018 ”€12.36
G1
MS15795-841
#80.188 "0.438 "0.20.036–0.065 ”€25.20
H1
MS15795-807
#80.188 "0.375 "0.20.036–0.065 ”€60.03
I1
AN960-C8
#80.174 "0.375 "0.070.002–0.042 ”€15.33
J1
NAS1149-CN832R
#80.174 "0.375 "0.20.028–0.036 ”€16.72
K1
NAS1149-C0332R
#100.203 "0.438 "0.350.028–0.036 ”€21.82
L1
AN960-C10L
#100.203 "0.438 "0.090.022–0.042 ”€17.83
M1
AN960-C10
#100.203 "0.438 "0.10.053–0.073 ”€30.24
N1
MS15795-842
#100.219 "0.5 "0.40.036–0.065 ”€28.70
O1
NAS620-C10
#100.195 "0.354 "0.150.059–0.067 ”€13.09
P1
NAS620-C10L
#100.195 "0.354 "0.150.029–0.035 ”€10.88
Q1
NAS1149-C0363R
#100.203 "0.438 "0.40.057–0.069 ”€30.49
R1
MS15795-808
#100.219 "0.438 "0.40.036–0.065 ”€22.33
S1
MS15795-809
#120.250 "0.562 "0.80.051–0.08 ”€28.70
T1
NAS620-C416L
1 / 4 "0.255 "0.468 "0.30.029–0.035 ”€12.86
U1
AN960-C416
1 / 4 "0.265 "0.5 "0.150.053–0.073 ”€20.49
V1
MS15795-810
1 / 4 "0.281 "0.625 "0.150.051–0.08 ”€34.45
W1
MS15795-811
1 / 4 "0.312 "0.734 "0.150.051–0.08 ”€38.62
X1
NAS1149-C0432R
1 / 4 "0.265 "0.5 "0.30.028–0.036 ”€15.31
Y1
AN960-C416L
1 / 4 "0.265 "0.5 "0.150.022–0.042 ”€13.75
Z1
NAS620-C416
1 / 4 "0.255 "0.468 "0.30.059–0.067 ”€16.72
A2
NAS1149-C0463R
1 / 4 "0.265 "0.5 "0.30.057–0.069 ”€19.31
B2
AN960-C616L
3 / 8 "0.390 "0.625 "0.40.022–0.042 ”€15.75
C2
NAS1149-C0532R
5 / 16 "0.328 "0.562 "0.40.028–0.036 ”€14.20
D2
NAS1149-C0563R
5 / 16 "0.328 "0.562 "0.40.057–0.069 ”€21.68
E2
MS15795-813
5 / 16 "0.375 "0.875 "0.30.064–0.104 ”€33.67
F2
AN960-C516
5 / 16 "0.328 "0.562 "0.20.053–0.073 ”€23.15
G2
AN960-C516L
5 / 16 "0.328 "0.562 "0.20.022–0.042 ”€16.25
H2
MS15795-812
5 / 16 "0.344 "0.688 "0.150.051–0.08 ”€34.97

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?