Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ MS15795-842 Lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél Illik #10, 100PK | AB9KGK 2DNJ1

APPROVED VENDOR MS15795-842 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél, illik #10, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9KGK Modell: MS15795-842Kereszthivatkozás: 2DNJ1
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
€28.70 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMil Spec Alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#10
Belül Dia.0.219 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.0.5 "
csomag súlya0.4
Rockwell KeménységB70
Vastagság0.036–0.065 ”
típusKatonai előírások

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaVastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ AN960-C2 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél Illik a #2 - 100 csomag | AB9KHG 2DNL3 AN960-C2#20.099 "0.25 "0.030.022–0.042 ”€34.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ NAS620-C6 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél Illik a #6 - 100 csomag | AB9KJV 2DNT2 NAS620-C6#60.143 "0.267 "0.40.029–0.035 ”€36.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR MS15795-842 lapos alátét Mil Spec rozsdamentes acél, illik #10, 100PK
€28.70 /csomag